!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

MODELE FRACTIONNAIRE close
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
MODELE FRACTIONNAIRE

MODELE FRACTIONNAIRE

CENTURY

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,060.09 / CHAQUE
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
  • N° article AOSC533
  • N° de modèle du manufacturier C533
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # 22
  • Poids à l’expédition 34.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur à entraînement par courroie
  • Rendement nominal (tr/min)1 725/1 140
  • Nb de vitesses2
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • Facteur de service du moteur1,25
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur sans tige10-5/16 po
  • Sous-application de moteurVentilateur/soufflante à entraînement par courroie
  • Type de fixation du moteurBerceau
  • Phases1
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Hz60
  • Classe d'isolationB
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Efficacité nominale75,0 %
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau9-13/16 po
  • Utilisable à 200 VNon utilisable à 200 V
  • HP 3/4, 1/5
  • Tension (V) 115
  • Carcasse 56
  • Protection thermique du moteur Automatique
  • Roulements de moteur Billes
  • Longueur hors tout 12-3/16 po
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Conception de l'enveloppe du moteur Abrité ouvert
  • Position de fixation du moteur Tous les angles
  • Application de moteur CVCA/R
  • Diamètre du corps 6-1/2 po
  • Intensité maximale (A) 10,0/4,0
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier
  • Modèle des goujons de fixation 4-1/8 po x 4-1/8 po
  • Diamètre d'anneau élastique 2-1/2 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA
  • Utilisable à 208 V Non utilisable à 208 V
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)