!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MTR GP,DC,PR,3/4 HP,1725 T/M,56

MTR GP,DC,PR,3/4 HP,1725 T/M,56

DAYTON

MTR GP,DC,PR,3/4 HP,1725 T/M,56 close
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
MTR GP,DC,PR,3/4 HP,1725 T/M,56

MTR GP,DC,PR,3/4 HP,1725 T/M,56

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $893.98 / CHAQUE
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
  • N° article GGE5FTT1
  • N° de modèle du manufacturier 5FTT1
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 32.0 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur d'usage général
  • Rendement nominal (tr/min)1 725/1 140
  • Carcasse56
  • Protection thermique du moteurAutomatique
  • Rotation d'arbre de moteurSH/SAH
  • Facteur de service du moteur1,25
  • Phases1
  • Application de moteurUsage général
  • Matériau de la carcasse du moteurAcier
  • Classe d'isolationB
  • Durée de la garantie du fabricant1 an
  • Longueur hors tout11-13/16 po
  • Diamètre d'arbre5/8 po
  • NormesHomologation UL (E47479), certification CSA (156060)
  • HP 3/4, 1/5
  • Tension (V) 115
  • Type de fixation du moteur Berceau
  • Intensité maximale (A) 9,8/5,2
  • Roulements de moteur Billes
  • Conception de moteur Démarrage par condensateur
  • Nb de vitesses 2
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Hz 60
  • Longueur sans tige 10-1/4 po
  • Efficacité nominale 69,1/56,8 %
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)