Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012LLES. Elle a 12VCA, 4,2W, un culot poussoir en verre (W3x16D), 13 lumens, une température de couleur de 2767K et une durée de vie nominale de 1000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens13 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)12 V CA
Durée de vie nominale1 000 h
Pour luminaires fermésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type de culot d'ampoulePoussoir, verre (W3x16d)
Forme de l'ampouleT6-1/2
Température de couleur2 767 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série7443 (W21/5W)
Puissance (W)4,2 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Longueur hors tout1 27/32 po
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,56 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: