!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W3X16D), TUBULAIRE, T6½, 7440, 12VCA, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W3X16D), TUBULAIRE, T6½, 7440, 12VCA, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W3X16D), TUBULAIRE, T6½, 7440, 12VCA, 2PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W3X16D), TUBULAIRE, T6½, 7440, 12VCA, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W3X16D), TUBULAIRE, T6½, 7440, 12VCA, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.56 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U659
  • N° de modèle du manufacturier 7440-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.03 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 1,75 A, avec une tension de 12 VCA, 21 W, un culot en verre biseauté (W3x16D), une lumière blanche, 460 lumens, une température de couleur de 2 767 K et une durée de vie nominale de 300 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens460 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)12 V CA
  • Durée de vie nominale300 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Diamètre de l'ampoule7/8 po
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W3x16d)
  • Forme de l'ampoule T6-1/2
  • Température de couleur 2 767 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 7440
  • Puissance (W) 21 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 1 3/4 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 1,75 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)