!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 74, 14VCA, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 74, 14VCA, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 74, 14VCA, 2PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 74, 14VCA, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 74, 14VCA, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.91 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U524
  • N° de modèle du manufacturier 21U524
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.005 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,1A, tension de 14VCA, 1,4W, culot biseauté en verre (W2.1x4.9D), lumière blanche, neuf lumens et durée de vie nominale de 500h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Tension (V)14 V CA
  • Durée de vie nominale500 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout51/64 po
  • Ampères0,1 A
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x4.9d)
  • Forme de l'ampoule T1-3/4
  • Lumens 9 lm
  • Numéro de série 74
  • Puissance (W) 1,4 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 1/4 po