!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 37, 14VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 37, 14VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 37, 14VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 37, 14VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, VERRE BISEAUTÉ (W2.1X4.9D), TUBULAIRE, T1¾, 37, 14VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1.49 / CHAQUE
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
  • N° article CEC21U516
  • N° de modèle du manufacturier 37-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.001 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,09amps, tension de 14VCA, 1,26W, un culot avec biseau en verre ((W2.1x4.9D), lumière blanche, six lumens, température de couleur de 2452K et durée de vie nominale de 2500 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens6 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)14 V CA
  • Durée de vie nominale2 500 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Diamètre de l'ampoule1/4 po
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, verre (W2.1x4.9d)
  • Forme de l'ampoule T1-3/4
  • Température de couleur 2 452 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 37
  • Puissance (W) 1,26 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 51/64 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 0,09 A