!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $13.75 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U657
  • N° de modèle du manufacturier 4157LL-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 14 VCA, 8,26 W, 28,54 W, culot biseauté à double filament (W2.5x16q), 402/37, durée de vie nominale de 4 000 heures, 10 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens402/37
  • Numéro de série4157LL
  • Puissance (W)8,26 W, 28,54 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Longueur hors tout2 3/32 po
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique, 2 filaments (W2.5x16q)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 14 V CA
  • Durée de vie nominale 4 000 h, 10 000 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012