Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 2,1 mAmps, 402/25 mAmps, tension de 14VCA, 6,72W, 26,88W, un culot en plastique biseauté à double filament (W2.5x16q), lumière ambrée, une durée de vie nominale de 2000 h, 10 000 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série3057LL
Puissance (W)6,72 W, 26,88 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Construction renforcéeNon
Longueur hors tout2 3/32 po
Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
Ampères2,1 mA
Type de culot d'ampoulePoussoir, plastique, 2 filaments (W2.5x16q)
Forme de l'ampouleS8
Lumens402/25
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)14 V CA
Durée de vie nominale2 000 h, 10 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreTransparent
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
Diamètre de l'ampoule1 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 12,17 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: