AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK
AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK
LUMAPRO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
- Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
- Zoom In: Double click on image.
- Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Product Details
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 14 VCA, 8,26 W, 26,88 W, culot biseauté à double filament (W2.5x16q), 402/38, durée de vie nominale de 2 000 heures, 10 000 heures.
Technical Specs
- ArticleAmpoule incandescente
- Boîtier d'ampouleVerre
- Lumens402/38
- Numéro de série3157LL
- Puissance (W)8,26 W, 26,88 W
- Intensité réglableNon
- Trois intensitésNon
- Longueur hors tout2 3/32 po
- Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique, 2 filaments (W2.5x16q)
- Forme de l'ampoule S8
- Type de lampe (éclairage) Incandescence
- Tension (V) 14 V CA
- Durée de vie nominale 2 000 h, 10 000 h
- Pour luminaires fermés Non
- Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
- Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
- Country of Origin Chine
(subject to change)
Alternate Products
-
LUMAPRO
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
9,37 $
/ PAQUET