!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $7.64 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U654
  • N° de modèle du manufacturier 3157-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012LLES. Ampoule de 14 VCA, 8,26 W, 26,88 W, culot biseauté à double filament (W2.5x16q), lumière blanche, 402/38, durée de vie nominale de 1 500 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série3157
  • Puissance (W)8,26 W, 26,88 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout2 3/32 po
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe ou prêt-à-brancher
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique, 2 filaments (W2.5x16q)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Lumens 402/38
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 14 V CA
  • Durée de vie nominale 1 500 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Blanc
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 1 3/64 po