!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 307, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 307, 28VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 307, 28VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 307, 28VCA

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 307, 28VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $2.68 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 10 = 26,80 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit n’est vendu qu’en multiples de 10. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder à la caisse.
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
  • N° article CEC21U552
  • N° de modèle du manufacturier 307-1PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 0,67A, tension de 28VCA, 18,76W, culot à baïonnette à simple contact (BA15S), lumière blanche, 264 lumens, température de couleur de 2750K et durée de vie nominale de 300h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens264 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)28 V CA
  • Durée de vie nominale300 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme à la directive RoHS
  • Type d'allumage d'ampouleÉlectronique
  • Diamètre de l'ampoule1 po
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Température de couleur 2 750 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 307
  • Puissance (W) 18,76 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Construction renforcée Non
  • Longueur hors tout 2 po
  • Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
  • Ampères 0,67 A
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)