AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 305, 28VCA
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, BAÏONNETTE SIMPLE CONTACT (BA15S), (S) SIGNE, S8, 305, 28VCA
LUMAPRO
close
close x
images.360.info.textHead1
360°
images.360.info.textHead2
Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
Zoom In: Double click on image.
Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Compare
Product Details
Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. 0,51A, tension de 28VCA, 14,28W, culot à baïonnette à contact simple (BA15S), lumière blanche, 189 lumens, température de couleur de 2750K et durée de vie nominale de 300h.
Technical Specs
Article Ampoule incandescente
Boîtier d'ampoule Verre
Fini de l'ampoule Transparente
Lumens 189 lm
Résistance à l'éclatement Non
Tension (V) 28 V CA
Durée de vie nominale 300 h
Pour luminaires fermés Non
Couleur de lumière Blanc
Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
Normes Conforme à la directive RoHS
Type d'allumage d'ampoule Électronique
Diamètre de l'ampoule 1 po
Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
Forme de l'ampoule S8
Température de couleur 2 750 K
Type de lampe (éclairage) Incandescence
Numéro de série 305
Puissance (W) 14,28 W
Intensité réglable Non
Trois intensités Non
Construction renforcée Non
Longueur hors tout 2 po
Source d'alimentation d'ampoule Prise directe
Ampères 0,51 A
Country of Origin Taïwan
(subject to change)
Alternate Products
LUMAPRO
Web Price
If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed.
:
2,68 $
/ CHAQUE