Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
This incandescent bulb meets the standards for 2012 Lighting Legislation Energy Standards. It also has 0.48 mAmps, 2.1 mAmps, voltage of 14V AC, 6.72 watts, 26.88 watts, a plastic wedge double filament (W2.5x16q) bulb base, amber light colour, 302/18, a rated life of 1,500 hours.
Spécifications techniques
ItemIncandescent Bulb
Bulb HousingGlass
Bulb FinishAmber
Light TechnologyIncandescent
Voltage14V AC
Rated Life1,500 hr
For Enclosed FixturesNo
Light ColourAmber
Indoor/Outdoor UsageIndoor
StandardsMeets 2012 Lighting Legislation Energy Standards
Bulb Start TypeElectronic
Bulb Dia.1 1/2 in
Bulb Base TypePlastic Wedge Double Filament (W2.5x16q)
Bulb ShapeS8
Lumens302/18
Trade Number3057NA
Watts6.72 W, 26.88 W
DimmableNo
Three-WayNo
Rough ServiceNo
Overall Length2 3/32 in
Bulb Power SourceDirect Wired
Amps0.48 mA, 2.1 mA
Pays d’origineChina
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: $9.37
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: