Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,04A, tension de 28VCA, 1,12W, culot baïonnette miniature (BA9S), lumière blanche, quatre lumens et durée de vie nominale de 5000h.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Lumens4 lm
Numéro de série28MB
Puissance (W)1,12 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Diamètre de l'ampoule1/4 po
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)
Forme de l'ampouleT2-1/2
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Tension (V)28 V CA
Durée de vie nominale5 000 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 3/16 po
Ampères0,04 A
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 30,95 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: