!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T2½, 24MB, 24VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T2½, 24MB, 24VCA

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T2½, 24MB, 24VCA close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T2½, 24MB, 24VCA

AMPOULE INCANDESCENTE, BAÏONNETTE MINIATURE (BA9S), TUBULAIRE, T2½, 24MB, 24VCA

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $31.10 / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC3HGE5
  • N° de modèle du manufacturier 24MB-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : RoHS. Ampoule de 0,07 A, avec une tension de 24VCA, 1,68W, culot miniature à baïonnette (BA9S), lumière blanche, six lumens, température de couleur de 2468 K et durée de vie nominale de 10 000 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens6 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)24 V CA
  • Durée de vie nominale10 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 3/16 po
  • Ampères0,07 A
  • Type de culot d'ampoule Miniature, baïonnette (BA9s)
  • Forme de l'ampoule T2-1/2
  • Température de couleur 2 468 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série 24 Mo
  • Puissance (W) 1,68 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme à la directive RoHS
  • Diamètre de l'ampoule 1/4 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)