!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MINIATURE AMPOULE 1665 PQ 1

MINIATURE AMPOULE 1665 PQ 1

LUMAPRO

MINIATURE AMPOULE 1665 PQ 1 close
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
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne.
MINIATURE AMPOULE 1665 PQ 1

MINIATURE AMPOULE 1665 PQ 1

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$1.08 / CHAQUE

Votre prix : 4,31 $ / CHAQUE
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
  • N° article CEC21U621
  • N° de modèle du manufacturier 21U621
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens264 lm
  • Numéro de série1665
  • Puissance (W)22 W
  • Pour luminaires fermésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesLégislation sur l'éclairage Normes énergétiques 2012
  • Type de culot d'ampoule Baïonnette, 1 plot (BA15s)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 28 V
  • Durée de vie nominale 1 000 h
  • Trois intensités Non
  • Longueur hors tout 2 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)