!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK close
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
AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK

AMPOULE INCANDESCENTE, BISEAU PLASTIQUE DOUBLE FILAMENT (W2,5X16Q), (S) SIGNE, S8, 2PK

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.21 / PAQUET de 2
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
  • N° article CEC21U656
  • N° de modèle du manufacturier 3457NA-2PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,59 mAmps, 2,2 mAmps, tension de 14VCA, 8,26W, 28,16W, un culot en plastique biseauté à double filament (W2.5x16q), lumière ambrée, 377/28, une durée de vie nominale de 400 heures.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleAmbre
  • Type de lampe (éclairage)Incandescence
  • Numéro de série3457NA
  • Puissance (W)8,26 W, 28,16 W
  • Intensité réglableNon
  • Trois intensitésNon
  • Construction renforcéeNon
  • Longueur hors tout2 3/32 po
  • Source d'alimentation d'ampoulePrise directe
  • Ampères0,59 mA, 2,2 mA
  • Type de culot d'ampoule Poussoir, plastique, 2 filaments (W2.5x16q)
  • Forme de l'ampoule S8
  • Lumens 377/28
  • Résistance à l'éclatement Non
  • Tension (V) 14 V CA
  • Durée de vie nominale 400 h
  • Pour luminaires fermés Non
  • Couleur de lumière Ambre
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Type d'allumage d'ampoule Électronique
  • Diamètre de l'ampoule 1 po