Gants de mécanicien Ironclad General Utility GUG noirs taille M composés de TPR/nylon. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes autoagrippantes, homologués EN 388 avec une résistance 2132. Rembourrage à la paume, sangles de serrage, fourche index-pouce renforcée, compatibles avec les écrans tactiles.
Technical Specs
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Nylon
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieGeneral Utility
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique8
Caractéristiques du gantPaume rembourrée, sangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
Support réflectifNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA551 g
Force de perforation ANSI/ISEA94 N
AntistatiqueNon
Classement EN 3882132
Longueur du gant9 po
Matériau des couturesNylon
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
CouleurNoir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueM
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1169
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
Unité de ventePaire
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non