!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS,UTILITAIRE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,DOIGT COMPLET,ANSI A2,M/8,NR,CUIR SYNTH/NYL/TPR

GANTS,UTILITAIRE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,DOIGT COMPLET,ANSI A2,M/8,NR,CUIR SYNTH/NYL/TPR

IRONCLAD

GANTS,UTILITAIRE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,DOIGT COMPLET,ANSI A2,M/8,NR,CUIR SYNTH/NYL/TPR close
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
GANTS,UTILITAIRE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,DOIGT COMPLET,ANSI A2,M/8,NR,CUIR SYNTH/NYL/TPR

GANTS,UTILITAIRE,RÉSIST CHOCS / À L'ABRASION,DOIGT COMPLET,ANSI A2,M/8,NR,CUIR SYNTH/NYL/TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $24.69 / PAIRE
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
  • N° article IPWGUG03M
  • N° de modèle du manufacturier GUG-03-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.17 lb

Informations sur le produit

Ces gants utilitaires tle M/8, nrs, résistants aux chocs et anti-abrasion sont dotés d'un rembourrage en TPR au niveau des articulations, d'une paume en cuir synthétique monocouche rembourrée de mse et d'une fermeture autoagrippante en TPR. Ils sont également dotés d'une conception à doigts entiers, d'un dos nyl, d'un niveau de résist aux coupures ANSI A2 et d'une résist à l'abrasion de niveau 2.

Spécifications techniques

  • ArticleGant General Utility
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocJointures
  • Taille - alphabétiqueM
  • Unité de ventePaire
  • Style de manchette Sécurité
  • Matériau de paume Microsuède
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Normes ANSI/ISEA 105, EN 388
  • Couleur Noir
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 3
  • Série Ironclad
  • Caractéristiques du gant Meilleur gant tout usage, dessus de la main en nylon respirant, paume en micro suède renforcée, lingette de pouce anti-sueur en tissu éponge, protecteur de pouce, manchette de sécurité hybride, brevet américain D514,771
  • Classement EN 388 2132
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)