Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces gants noirs haute performance présentent une paume en microfibre et en polyester. Ils sont par ailleurs résistants à l'abrasion, et dotés d'un pouce juxtaposé. Homologués ANSI/ISEA niveau 2 résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts et sont dotés d’une manchette élastique. Ils sont composés de matériaux recyclés sur le dos et la paume de la main.
Spécifications techniques
ArticleHaute performance
Style de manchetteÉlastique
Couleur du dos du gantNoir
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
Performance du gantUsages multiples
Paume - double épaisseur de fibreNon
Nb de paires par paquet6
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
Sans latexNon
Style de protection des mainsGant
Matériau de paumePaume en microfibre fabriquée à 45 % à partir de bouteilles en PET recyclées post-consommation
Construction du gantGauche et droite
CouleurNoir
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
Caractéristiques du gantFabriqué à partir de matériaux recylcés sur l'endos et la paume
Résistance aux perforations ANSI/ISEA2
AntistatiqueNon
Longueur du gant9 po
Couleur de la manchetteGris
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,97 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: