!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
STEALTH CYCLONE GANTS,GRY,G PEHP/VERRE/WASTENOT,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A2/PERFORATION 3

STEALTH CYCLONE GANTS,GRY,G PEHP/VERRE/WASTENOT,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A2/PERFORATION 3

WATSON GLOVES

STEALTH CYCLONE GANTS,GRY,G PEHP/VERRE/WASTENOT,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A2/PERFORATION 3 close
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
STEALTH CYCLONE GANTS,GRY,G PEHP/VERRE/WASTENOT,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A2/PERFORATION 3

STEALTH CYCLONE GANTS,GRY,G PEHP/VERRE/WASTENOT,ANSI/ISEA ABRASION 4/COUPURE A2/PERFORATION 3

WATSON GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.97 / PAIRE
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
  • N° article WAT388LR
  • N° de modèle du manufacturier 388-L
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # 903
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Informations sur le produit

Ces gants gris Stealth Cyclone en taille G sont fabriqués en PEHD 18G, verre et polyester. Ils sont enduits de nitrile et homologués ANSI/ISEA niveau A2 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Ils sont dotés de manchettes en tricot et sont homologués EN 388 avec une cote de 4X42B.

Spécifications techniques

  • ArticleGant Cyclone
  • Style de gantTricot sans coutures
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA4
  • NormesANSI Résistance aux coupures A2, ANSI Résistance à la perforation 3, EN 388 : 2016 4X42B, OEKO-TEX Standard 100
  • Type de paumeRevêtu
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Sans latexNon
  • Comprend un entredoigt-index renforcéOui
  • Taille - alphabétiqueG
  • Construction du gantTricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gantSableux
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
  • Matériau de paumeNitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A2
  • Matériau en tricot Polyester
  • Classement EN 388 4X42B
  • Matériau du revêtement intérieur Nitrile
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Style de manchette Tricot
  • Couverture de l'enduit de base du gant Paume
  • Couverture de l'enduit du gant Paume
  • Longueur du gant 9 po
  • Couleur du revêtement du gant Noir
  • Épaisseur Cal. 18
  • Sans silicone Non
  • Couleur Gris