Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Travaillez confortablement dans le froid avec ces gants de protection contre le froid noirs et gris. Ces gants de taille moyenne mesurent 11 7/32 pouces de long et sont doublés en Thinsulate pour plus de chaleur.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteAutoagrippante
IsolationOui
Matériau de la doublure du gantTricot
Couleur du dos du gantNoir
NormesEN 388
Compatible avec les écrans tactilesOui
Couverture des doigtsDoigt complet
SérieCWKMG
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueM
Caractéristiques du gantSangle de traction, fourche index-pouce renforcée, compatible avec les écrans tactiles
Support réflectifNon
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexNon
Longueur de poignet1 po
Style de protection des mainsGant
Matériau d'isolation des gantsThinsulate C40
Matériau de paumeCuir synthétique
Matériau du dos (gants)Molleton
Construction du gantCoupé-cousu
Poids d'isolation de gant40 g
CouleurNoir, gris
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
Couverture de l'enduit du gantSans revêtement
Arbre d'entraînementNon classé
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Longueur du gant11 po
Matériau des couturesNylon
Matériau de poignetMolleton
Pays d’origineCambodge
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 51,74 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: