!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS D'HIVER, TOUTE ÉPREUVE, TAILLE M/8, GRIS/NOIR, CAOUTCHOUC/CUIR SYNTHÉTIQUE/NÉOPRÈNE

GANTS D'HIVER, TOUTE ÉPREUVE, TAILLE M/8, GRIS/NOIR, CAOUTCHOUC/CUIR SYNTHÉTIQUE/NÉOPRÈNE

BOB DALE

GANTS D'HIVER, TOUTE ÉPREUVE, TAILLE M/8, GRIS/NOIR, CAOUTCHOUC/CUIR SYNTHÉTIQUE/NÉOPRÈNE close
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
GANTS D'HIVER, TOUTE ÉPREUVE, TAILLE M/8, GRIS/NOIR, CAOUTCHOUC/CUIR SYNTHÉTIQUE/NÉOPRÈNE

GANTS D'HIVER, TOUTE ÉPREUVE, TAILLE M/8, GRIS/NOIR, CAOUTCHOUC/CUIR SYNTHÉTIQUE/NÉOPRÈNE

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $51.74 / PAIRE
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
  • N° article ALG20-1-10008M
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-10008-M
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181537
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.38 lb

Informations sur le produit

Protégez vos mains avec ces gants d'hiver robustes. La paume en cuir synthétique noir est renforcée par des patchs Rubbertec à double couture, résistants à l'abrasion et antidérapants. Les gants ont des phalanges en néoprène avec un passepoil haute visibilité et un nouveau design côtelé. Ces gants sont de taille moyenne.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de manchetteAutoagrippante
  • IsolationOui
  • Matériau de la doublure du gantSki-Dri2
  • Couleur du dos du gantGris
  • Matériau de protection des jointuresNéoprène
  • CouleurNoir, gris
  • SérieX-Site
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétiqueM
  • Comprend un entredoigt-index renforcéNon
  • Paume - double épaisseur de fibreOui
  • Nb de paires par paquet1
  • AntistatiqueNon
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexNon
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau d'isolation des gants Thinsulate
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Couverture de l'enduit du gant Sans revêtement
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 8
  • Caractéristiques du gant Jointures rembourrées, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée, essuie-sueur sur le pouce
  • Support réflectif Non
  • Unité de vente Paire
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Longueur du gant 9 po