!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,G(10),CUIR SYNTHÉTIQUE,NIVEAU COUPURE ANSI A5

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,G(10),CUIR SYNTHÉTIQUE,NIVEAU COUPURE ANSI A5

RINGERS GLOVES

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,G(10),CUIR SYNTHÉTIQUE,NIVEAU COUPURE ANSI A5 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,G(10),CUIR SYNTHÉTIQUE,NIVEAU COUPURE ANSI A5

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE,G(10),CUIR SYNTHÉTIQUE,NIVEAU COUPURE ANSI A5

RINGERS GLOVES

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $62.50 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # RINR179-10
  • Mfr. Model # R179-10
  • UNSPSC # 46181504
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.49 lbs

Product Details

Gants de mécanicien Ringers Gloves Super Hero 179 rouges/jaunes de grande taille composés de TPR, PEHD, élasthanne et cuir synthétique. Résistants aux chocs. Homologués ANSI/ISEA niveau A5 résistance aux coupures/niveau 5 résistance aux perforations. Couverture intégrale des doigts, manchettes longues, homologation EN 388 3X43EP et température maximale de 212 °F. Dotés de sangles de serrage et de paumes renforcées.

Technical Specs

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA1
  • IsolationNon
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesEN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • SérieSuper Hero
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique10
  • Caractéristiques du gantSangle de traction, paume renforcée
  • Support réflectifNon
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA5
  • Force d'impact ANSI/ISEA9 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Oui
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Manchette
  • Température max. 212 Degrees F
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Couleur du dos du gant Jaune
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Couleur Rouge, jaune
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique G
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 2 500 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA 150 N
  • Antistatique Non
  • Classement EN 388 3X43EP
  • Longueur du gant 10 po
  • Matériau à couches pour paume PEHP

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list