!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSIST CHOCS,PROTECTNS TPR,TL TG/10,ORNGE,HPPE/NITRILE,MANCHETTES EN TRICT,PR

GANTS RÉSIST CHOCS,PROTECTNS TPR,TL TG/10,ORNGE,HPPE/NITRILE,MANCHETTES EN TRICT,PR

BOB DALE

GANTS RÉSIST CHOCS,PROTECTNS TPR,TL TG/10,ORNGE,HPPE/NITRILE,MANCHETTES EN TRICT,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSIST CHOCS,PROTECTNS TPR,TL TG/10,ORNGE,HPPE/NITRILE,MANCHETTES EN TRICT,PR

GANTS RÉSIST CHOCS,PROTECTNS TPR,TL TG/10,ORNGE,HPPE/NITRILE,MANCHETTES EN TRICT,PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $22.69 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG9919791PK10
  • N° de modèle du manufacturier 99-1-9791-10-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.43 lb

Informations sur le produit

Ces gants de très grande taille, résistants aux chocs et à doigts complets, sont fabriqués enHPPE et en nitrile. Ils ont des protections dorsales et des rembourrages aux articulations en TPR pour une protection supplémentaire contre les chocs. Ces gants orange non doublés et non isolés de la série 99 ont un niveau de coupe ANSI A5 et ont des poignets en maille et une fermeture élastique.

Spécifications techniques

  • ArticleGants résistants aux chocs
  • Style de gantTricot
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau de l'enduit du gantNitrile
  • Comprend les fourchettes des doigtsNon
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture de l'enduit du gantPaume
  • Longueur du gant9,25 po
  • Couleur du revêtement du gantOrange
  • Série99
  • Sans siliconeOui
  • Support réflectifNon
  • Matériau de paumePEHP, nitrile
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Style de protection des mains Gant
  • Isolation Non
  • Performance du gant Adhérence élevée
  • Style de manchette Tricot
  • Sans latex Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA Sans objet
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Fini de l'enduit du gant Sableux
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Non
  • Couleur Orange
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande