Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants de mécanicien Ironclad Ranchworx RWG2 noirs/beiges taille P composés de TPR et de cuir. Dotés de coutures en nylon et de pouces en aile. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A1 pour leur résistance aux coupures/niveau 3 pour leur résistance aux perforations. Intégralité des doigts, manchettes froncées à enfiler, homologués EN 388 avec une résistance de 3112. Dotés de sangles de serrage, de renforts aux paumes et de fourches index-pouce.
Spécifications techniques
ArticleGants de mécanicien
Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
Matériau de paumePeau de chèvre
Matériau du dos (gants)Nylon, Spandex
Construction du gantCoupé-cousu
NormesEN 388
Compatible avec les écrans tactilesNon
Couverture des doigtsDoigt complet
Type de protection antichocStandard
Performance du gantUsage général
Taille - alphabétiqueP
Comprend un entredoigt-index renforcéOui
Paume - double épaisseur de fibreNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA1673
Résistance aux perforations ANSI/ISEA3
AntistatiqueNon
Classement EN 3883112
Longueur du gant10 1/4 po
Procédé de paume en cuirGrains
Régions résistantes aux coupuresCôté paume
IsolationNon
Matériau de la doublure du gantNon doublé
Couleur du dos du gantNoir/beige
Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
CouleurNoir, tan
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
SérieRanchworx
Arbre d'entraînementNon classé
Taille - Numérique7
Caractéristiques du gantCourroie, paume renforcée, fourche index-pouce renforcée
Support réflectifNon
Grammes de coupe ANSI/ISEA416 g
Force de perforation ANSI/ISEA61 N
Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
Style de main du gantGauche et droite
Sans latexOui
Matériau des couturesNylon
Pays d’origineIndonésie
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 68,06 $
/ PAIRE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: