!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE, P(7), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI, TPR

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE, P(7), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI, TPR

IRONCLAD

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE, P(7), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI, TPR close
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
GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE, P(7), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI, TPR

GANTS DE GRÉEUR MÉCANIQUE, P(7), CUIR SYNTHÉTIQUE, RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A5 ANSI, TPR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $68.06 / PAIRE
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
  • N° article WWG48XZ35
  • N° de modèle du manufacturier INDI-RC5-02-S
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.6 lb

Informations sur le produit

Ces gants de mécanicien KONG INDI-RC5 noirs/oranges de petite taille sont composés de TPR/nylon. Dotés de coutures en nylon, résistants aux chocs. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau A5 pour leur résistance aux coupures/niveau 5 pour leur résistance aux perforations. Ils couvrent l’intégralité des doigts, sont dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une cote de 4544. Ils présentent un canal pour les cordes renforcé.

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • IsolationNon
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Couleur du dos du gantOrange
  • Matériau de protection des jointuresCaoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA5
  • CouleurNoir, orange
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • SérieKONG
  • Arbre d'entraînementNon classé
  • Taille - Numérique7
  • Caractéristiques du gantRenforcement du canal pour les cordes
  • Support réflectifOui
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA2 545 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA153 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884544
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Matériau à couches pour paumeArmortex
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Style de manchette Manchette
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Matériau du dos (gants) Nylon, Spandex
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Normes EN 388
  • Compatible avec les écrans tactiles Non
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Type de protection antichoc Standard
  • Performance du gant Usage général
  • Taille - alphabétique P
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Paume - double épaisseur de fibre Oui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 2378
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 5
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Sans latex Oui
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)