!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE 2XL(11), WHITE/BLACK/YELLOW, SYNTHETIC LEATHER, PAIR

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE 2XL(11), WHITE/BLACK/YELLOW, SYNTHETIC LEATHER, PAIR

HEXARMOR

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE 2XL(11), WHITE/BLACK/YELLOW, SYNTHETIC LEATHER, PAIR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE 2XL(11), WHITE/BLACK/YELLOW, SYNTHETIC LEATHER, PAIR

CUT-RESISTANT GLOVES, SIZE 2XL(11), WHITE/BLACK/YELLOW, SYNTHETIC LEATHER, PAIR

HEXARMOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $113.22 / PAIR

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = $1,358.64

Conformité et restrictions

  • Aucun

This product must be purchased in multiples of 12 . Please update the quantity to proceed with checkout.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article HEX4030-11
  • N° de modèle du manufacturier 4030-XXL (11)
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.5 lb

Informations sur le produit

Heavy duty cut and abrasion-resistance are found in this pair of 2XL size 11 safety gloves made from synthetic leather. They are white, with black and yellow accents and protection zones. Perfect for heavy duty job sites where you need extra scrape and cut protection.

Spécifications techniques

  • ItemMechanics Gloves
  • Hand Protection StyleGlove
  • Cuff StyleHook-and-Loop
  • Palm MaterialSynthetic Leather
  • Glove Back MaterialCotton
  • Glove ConstructionCut and Sewn
  • High-Visibility FeaturesHigh-Visibility Backing
  • Glove Coating MaterialUncoated
  • Touchscreen CompatibleNo
  • Finger CoverageFull Finger
  • Impact Protection StyleLow-Profile
  • Glove Coating CoverageUncoated
  • Minimum Temperature32 Degrees F
  • Size- Numeric11
  • Grip Coating MaterialPVC
  • Grip PatternStripes
  • Reflective BackingNo
  • ANSI/ISEA Cut Load5,261 g
  • ANSI/ISEA Puncture Force47 N
  • Pairs per Package1
  • Anti-StaticNo
  • EN 388 Rating4X21FP
  • Glove Length10 1/4 in
  • Latex-FreeNo
  • Stitching MaterialNylon
  • Cut-Resistance Coverage Palm Side
  • ANSI/ISEA Impact Level 2
  • Insulated No
  • Glove Liner Material Cotton
  • Glove Back Colour Lime/White
  • Knuckle Protection Material TPR
  • Standards EN 388
  • ANSI/ISEA Cut Level A8
  • Colour Black, White, Yellow
  • ANSI/ISEA Abrasion Level 4
  • Series Chrome Oasis
  • Glove Performance High Grip
  • Size- Alpha 2XL
  • Includes Reinforced Thumb Crotch Yes
  • Glove Features Breathable Back, Reinforced Thumb Crotch
  • Includes Double Palm No
  • ANSI/ISEA Abrasion Cycles 32598
  • ANSI/ISEA Puncture Level 2
  • ANSI/ISEA Impact Force 9 kN
  • Sold As Pair
  • EN 388 Impact Rated Yes
  • Glove Hand Style Left and Right
  • Grip Coating Colour High-Visibility Yellow
  • Layered Palm Material SuperFabric(R)
  • Pays d’origine Viet Nam (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Documentation

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande