!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS'HIVER, RÉSISTE HUILE/HT VIS, POUCE KEYSTONE, TLE TTG/9/10 3/4PO, NOIR/JAUNE, TPR/PEAU CHV, PR

GANTS'HIVER, RÉSISTE HUILE/HT VIS, POUCE KEYSTONE, TLE TTG/9/10 3/4PO, NOIR/JAUNE, TPR/PEAU CHV, PR

BOB DALE

GANTS'HIVER, RÉSISTE HUILE/HT VIS, POUCE KEYSTONE, TLE TTG/9/10 3/4PO, NOIR/JAUNE, TPR/PEAU CHV, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS'HIVER, RÉSISTE HUILE/HT VIS, POUCE KEYSTONE, TLE TTG/9/10 3/4PO, NOIR/JAUNE, TPR/PEAU CHV, PR

GANTS'HIVER, RÉSISTE HUILE/HT VIS, POUCE KEYSTONE, TLE TTG/9/10 3/4PO, NOIR/JAUNE, TPR/PEAU CHV, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $110.10 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG20910750X2L-PK
  • N° de modèle du manufacturier 20-9-10750-X2L-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.78 lb

Informations sur le produit

Fabriqués en peau de chèvre et avec un rembourrage des phalanges en TPR pour plus de protection, ces gants ont un pouce keystone pour plus de flexibilité et sont résistants à l'huile. Ces gants sont de très très grande taille, de 10.75 pouces de longueur et sont noirs avec du jaune haute visibilité. Les gants ont une coupe américaine.

Spécifications techniques

  • ArticleGant d'hiver résistant aux huiles
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEA4
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA2
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • NormesANSI/ISEA 138, ANSI 105-2016
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsThinsulate
  • Matériau de la doublure du gantFibre aramide
  • Valeur ATPVNon déterminé
  • Coupe de gantAméricaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon déterminé
  • CouleurNoir/jaune haute visibilité
  • Style de protection des mains Gant
  • Régions résistantes aux coupures Complet
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A5
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Longueur du gant 10 3/4 po
  • Style de pouce Rapporté
  • Style de manchette À enfiler
  • Matériau de paume Cuir de chèvre
  • Série Deny
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 4
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande