!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RESISTANTS EAU,NOIR/VERT,PR

GANTS RESISTANTS EAU,NOIR/VERT,PR

IRONCLAD

GANTS RESISTANTS EAU,NOIR/VERT,PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RESISTANTS EAU,NOIR/VERT,PR

GANTS RESISTANTS EAU,NOIR/VERT,PR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 80,81 $ / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 12 = 969,72 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article IPWSDX2W07XXXL
  • N° de modèle du manufacturier SDX2W-07-XXXL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181500
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.712 lb

Spécifications techniques

  • ArticleGants de mécanicien
  • Style de protection des mainsGant
  • Style de manchetteManchette
  • Matériau de paumeCuir synthétique
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • NormesANSI/ISEA 105, EN 388
  • Compatible avec les écrans tactilesNon
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Type de protection antichocStandard
  • Performance du gantUsage général
  • Taille - alphabétique3TG
  • Matériau de revêtement de la poignéePVC
  • Motif de priseÀ pois
  • Support réflectifNon
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA316 g
  • Force de perforation ANSI/ISEA89 N
  • AntistatiqueNon
  • Classement EN 3884222XP
  • Longueur du gant10 1/2 po
  • Sans latexOui
  • Régions résistantes aux coupures Côté paume
  • Niveau de protection contre les chocs ANSI/ISEA 2
  • Isolation Oui
  • Matériau de la doublure du gant Polyester
  • Couleur du dos du gant Noir/lime
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A1
  • Couleur Noir, jaune
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA 5
  • Série KONG
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Taille - Numérique 12
  • Caractéristiques du gant Panneau d'identification, sangle de traction, fourche index-pouce renforcée, imperméable
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 18994
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Force d'impact ANSI/ISEA 6,5 kN
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388 Oui
  • Style de main du gant Gauche et droite
  • Couleur du revêtement adhérent Vert
  • Matériau des coutures Nylon
  • Pays d’origine Indonésie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande