!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX CHOCS, TTTG, VERT HAUTE VISIBILITÉ, CUIR SYNTHÉTIQUE/KEVLAR

GANTS RÉSISTANTS AUX CHOCS, TTTG, VERT HAUTE VISIBILITÉ, CUIR SYNTHÉTIQUE/KEVLAR

RINGERS GLOVES

GANTS RÉSISTANTS AUX CHOCS, TTTG, VERT HAUTE VISIBILITÉ, CUIR SYNTHÉTIQUE/KEVLAR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS RÉSISTANTS AUX CHOCS, TTTG, VERT HAUTE VISIBILITÉ, CUIR SYNTHÉTIQUE/KEVLAR

GANTS RÉSISTANTS AUX CHOCS, TTTG, VERT HAUTE VISIBILITÉ, CUIR SYNTHÉTIQUE/KEVLAR

RINGERS GLOVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $56.73 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RINR267-13
  • N° de modèle du manufacturier R267-13
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Informations sur le produit

Ces gants résistants aux chocs sont de taille 3T-Grand, de couleur verte haute visibilité et ont un style de doigt complet. La paume est renforcée, le RENFORCÉment est en spandex et les coutures sont en Kevlar, avec une fermeture élastique et une doublure en HPPE.

Spécifications techniques

  • ArticleGant
  • Style de manchetteManchette allongée
  • Matériau de la doublure du gantCuir synthétique
  • SérieRINGERS
  • Matériau des couturesKevlar
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau de paume Cuir synthétique
  • Couleur Vert
  • Taille - Numérique 13
  • Couleur du revêtement du gant Rouge
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande