!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CROCHET MAGNTIQUE,BLNC,14 LB,DIA 1.25 PO

CROCHET MAGNTIQUE,BLNC,14 LB,DIA 1.25 PO

APPROVED VENDOR

CROCHET MAGNTIQUE,BLNC,14 LB,DIA 1.25 PO close
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
CROCHET MAGNTIQUE,BLNC,14 LB,DIA 1.25 PO

CROCHET MAGNTIQUE,BLNC,14 LB,DIA 1.25 PO

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $5.43 / CHAQUE
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
  • N° article GGS3DXY8
  • N° de modèle du manufacturier 3DXY8
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112109
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Article (crochets)Crochet utilitaire
  • Nb de pointes par crochet1
  • Matériau de base (crochets)Céramique
  • Charge d'utilisation14 lb
  • Largeur de base de crochet1-1/4 po
  • Diamètre de la base1,25 po
  • Taille de filetage8-32 UNC
  • Longueur de filetage1/4 po
  • Méthode de fixation Magnétique
  • Nb de crochets 1
  • Fini (crochets) Peinture
  • Hauteur de crochet 1/4 po
  • Couleur Blanc
  • Profondeur 1/4 po
  • Poids 1,3 oz
  • Fixation Magnétique
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)