!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PORTE-DRAPEAU MAGNÉTIQUE, CHARGE 80 LB, FILETAGE 1PO, 2 5/8X3/8PO, CHROME

PORTE-DRAPEAU MAGNÉTIQUE, CHARGE 80 LB, FILETAGE 1PO, 2 5/8X3/8PO, CHROME

SAFETRUCK

PORTE-DRAPEAU MAGNÉTIQUE, CHARGE 80 LB, FILETAGE 1PO, 2 5/8X3/8PO, CHROME close
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
PORTE-DRAPEAU MAGNÉTIQUE, CHARGE 80 LB, FILETAGE 1PO, 2 5/8X3/8PO, CHROME

PORTE-DRAPEAU MAGNÉTIQUE, CHARGE 80 LB, FILETAGE 1PO, 2 5/8X3/8PO, CHROME

SAFETRUCK

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $19.85 / CHAQUE
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
  • N° article MCSMF101
  • N° de modèle du manufacturier MF101
  • N° de classification normalisée des produits et services 31381307
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.385 lb

Informations sur le produit

Ce porte-drapeau magnétique présente une finition chromée. Il a une longueur de filetage de 1", un diamètre de base de 2 5/8 po et une profondeur de 3/8 po.

Spécifications techniques

  • Nb de pointes par crochet1
  • Fini (crochets)Chrome
  • Projection1 pi
  • Diamètre de la base100 lb
  • Poids0.5 lb
  • ComprendAimant en céramique et de l'aile matériel écrou
  • FixationTasse en acier
  • Nb de crochets 1
  • Charge d'utilisation 80 lb
  • Couleur Chrome
  • Profondeur 3/8 po
  • Longueur de filetage 1 po
  • Quincaillerie Boulon/écrou avec écrou à oreilles
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)