!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
VIS DE MÉCANIQUE,NO12-24, 1 1/4PO L, ACIER, GALVANISÉ, PLATE,CRUCIFORME,POUCE, 100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,NO12-24, 1 1/4PO L, ACIER, GALVANISÉ, PLATE,CRUCIFORME,POUCE, 100PQ

APPROVED VENDOR

VIS DE MÉCANIQUE,NO12-24, 1 1/4PO L, ACIER, GALVANISÉ, PLATE,CRUCIFORME,POUCE, 100PQ close
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
VIS DE MÉCANIQUE,NO12-24, 1 1/4PO L, ACIER, GALVANISÉ, PLATE,CRUCIFORME,POUCE, 100PQ

VIS DE MÉCANIQUE,NO12-24, 1 1/4PO L, ACIER, GALVANISÉ, PLATE,CRUCIFORME,POUCE, 100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.75 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP1MY23
  • N° de modèle du manufacturier U24670.021.0125
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.18 lb

Informations sur le produit

Vis mécanique en acier galvanisé. Conforme aux normes ASME.

Spécifications techniques

  • ArticleVis mécanique
  • MatériauAcier
  • PrisePhillips
  • Longueur de fixation1-1/4 po
  • Hauteur de tête0,412 po
  • Résistance à la traction60 000 lb/po²
  • TypeVis à métaux standard
  • Largeur minimale de la tête0,38 po
  • Hauteur minimale de la tête0,112 po
  • Style de filetageEntièrement fileté
  • Type de filetageGrossier
  • Taille de visNo. 12
  • Type de tête Plat
  • Finition Galvanisé
  • Taille de filetage No. 12-24
  • Largeur de tête 0,412 po
  • Taille de prise No. 3
  • Normes dimensionnelles ASME B18.6.3
  • Largeur maximale de la tête 0,412 po
  • Hauteur maximale de la tête 0,412 po
  • Système de mesure Pouce
  • Direction de filetage Droitier
  • Dureté Rockwell B69 à B100
  • Ajustement de fil 3A/2A
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)