!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
RONDELLE FREIN,P/VIS NO 12,DENTURE INTERNE,ACIER,GALVANISÉ,ÉP MAX 0,027PO,100PQ

RONDELLE FREIN,P/VIS NO 12,DENTURE INTERNE,ACIER,GALVANISÉ,ÉP MAX 0,027PO,100PQ

APPROVED VENDOR

RONDELLE FREIN,P/VIS NO 12,DENTURE INTERNE,ACIER,GALVANISÉ,ÉP MAX 0,027PO,100PQ close
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
RONDELLE FREIN,P/VIS NO 12,DENTURE INTERNE,ACIER,GALVANISÉ,ÉP MAX 0,027PO,100PQ

RONDELLE FREIN,P/VIS NO 12,DENTURE INTERNE,ACIER,GALVANISÉ,ÉP MAX 0,027PO,100PQ

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $4.11 / PAQUET de 100
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
  • N° article EBP2DE12
  • N° de modèle du manufacturier U37480.021.0001
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161801
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Rondelle de blocage en acier galvanisé. Conforme aux normes ASME. Conçu pour petites vis et vis no12.

Spécifications techniques

  • ArticleRondelle de blocage
  • MatériauAcier au carbone
  • Diamètre extérieur0,41 po
  • Dureté RockwellC40 à C50
  • Finition Zinc
  • D.I. du tuyau ondulé 0,231 po
  • À utiliser avec Petites vis
  • Système de mesure Pouce
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)