!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 2 PÔLES/2 FILS, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, BORNES À VIS, L1-15R, 1/2 HP, NOIR/BLANC

CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 2 PÔLES/2 FILS, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, BORNES À VIS, L1-15R, 1/2 HP, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 2 PÔLES/2 FILS, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, BORNES À VIS, L1-15R, 1/2 HP, NOIR/BLANC close
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
CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 2 PÔLES/2 FILS, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, BORNES À VIS, L1-15R, 1/2 HP, NOIR/BLANC

CONNECTEUR À VERROUILLAGE, 2 PÔLES/2 FILS, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, BORNES À VIS, L1-15R, 1/2 HP, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 63,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 6 = 378,42 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 6 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL7506C
  • N° de modèle du manufacturier HBL7506C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121421
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleConnecteur à verrouillage
  • Courant nominal15 A
  • Couleur de boîtierNoir, blanc
  • Indice IPIP20
  • Nb de pôles2
  • PhasesSimple
  • EnrobéeNon
  • Type de connexion filaireBornes à vis
  • Type de bouchonPas de capuchon ou de couvercle
  • Pour le diamètre maximal du câble0,72 po
  • Mise à la terreSans mise à la terre
  • MarchéIndustrielle
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Pour l'environnementSec
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur1,527 po
  • Lumière d'indication de puissanceNon
  • Orientation de la connexion Droite
  • Classe/qualité Industrielle/commerciale
  • Matériau de boîtier Nylon
  • Configuration de prise NEMA L1-15R
  • Nb de fils 2
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Tension nominale (V) 125 V CA
  • Style de câblage Standard
  • Matériau des contacts Laiton
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,23 po
  • Puissance nominale 1/2 HP
  • Verrouillage miniature Non
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Taille maximale du fil 10 AWG
  • Taille minimale du fil 18 AWG
  • Longueur hors tout 1,53 po