!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, COMPOSITE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 1,96 PO, BORNES À VIS, 1/2 HP, NOIR/BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, COMPOSITE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 1,96 PO, BORNES À VIS, 1/2 HP, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, COMPOSITE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 1,96 PO, BORNES À VIS, 1/2 HP, NOIR/BLANC close
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
FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, COMPOSITE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 1,96 PO, BORNES À VIS, 1/2 HP, NOIR/BLANC

FICHE DE VERROUILLAGE, 2 PÔLES, COMPOSITE, 125 V CA, COURANT NOMINAL 15 A, 1,96 PO, BORNES À VIS, 1/2 HP, NOIR/BLANC

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $54.60 / CHAQUE
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
  • N° article HBLHBL7545C
  • N° de modèle du manufacturier HBL7545C
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121403
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.01 lb

Spécifications techniques

  • ArticleFiche de verrouillage
  • Couleur de boîtierNoir, blanc
  • Configuration de fiche NEMAL1-15P
  • Nb de pôles2
  • Tension nominale (V)125 V CA
  • Orientation de la connexionDroite
  • PhasesSimple
  • EnrobéeNon
  • Matériau de lameLaiton
  • Pour l'environnementSec
  • Pour le diamètre maximal du câble0,72 po
  • Mise à la terreSans mise à la terre
  • Matériau de boîtierComposite
  • Températures de service max.75 Degrees C
  • Température minimale de service-40 Degrees C
  • Diamètre extérieur1,527 po
  • NormesCertifié CSA C22.2 No. 42, spécification fédérale W-C-596, UL 498
  • Courant nominal 15 A
  • Indice IP IP20
  • Nb de lames 3
  • Caractéristiques de résistance Résistant aux produits chimiques, résistant aux chocs
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Classe/qualité Industrielle
  • Polarisé Oui
  • Style de câblage Standard
  • Longueur du corps 1,96 po
  • Pour l'emplacement Intérieur
  • Pour le diamètre minimal du câble 0,23 po
  • Puissance nominale 1/2 HP
  • Marché Commercial, industriel
  • Taille maximale du fil 12 AWG
  • Taille minimale du fil 14 AWG
  • Longueur hors tout 1,96 po
  • Indice d'inflammabilité UL 94 HB