!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
GANT EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILE, ISOLE, TAILLE T-GRAND/10, PAIRE

GANT EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILE, ISOLE, TAILLE T-GRAND/10, PAIRE

IRONCLAD

GANT EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILE, ISOLE, TAILLE T-GRAND/10, PAIRE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
GANT EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILE, ISOLE, TAILLE T-GRAND/10, PAIRE

GANT EN CUIR, COUPE AMÉRICAINE, POUCE AILE, ISOLE, TAILLE T-GRAND/10, PAIRE

IRONCLAD

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : 38,53 $ / PAIRE

EHC: EHC :
Min Qty 12 = 462,36 $

Compliance and Restrictions

  • None

Ce produit doit être commandé en multiples de 12. Veuillez mettre à jour la quantité commandée pour continuer.
Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # IPWEXO2HVIP05XL
  • Mfr. Model # EXO2-HVIP-05-XL
  • UNSPSC # 46181500
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 0.31 lbs

Product Details

Confectionnés en cuir de porc, ces gants sont coupés à l'américaine. Ces derniers sont isolés pour plus de confort et sont vendus avec des pouces ailés pour une facilité de mouvement. Ces gants blancs de taille T-grand/10 sont vendus par paire

Technical Specs

  • ArticleGants en cuir isolés
  • IsolationOui
  • NormesEN 388
  • Style de manchetteTricot
  • Caractéristiques du gantPeau de cochon isolée, dessus de la main orange et jaune haute visibilité pour être plus visible, panneau réfléchissant sur le dessus de la main pour plus de visibilité, coutures en Kevlar pour une plus grande solidité, isolation thermique de 150 g, fermeture sécuritaire pour retenir la chaleur à l'intérieur du gant, protection des doigts, des jointures et des métacarpes contre les chocs.
  • Matériau de paumePeau de porc
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
  • Coupe de gantAméricaine
  • Support réflectifOui
  • CouleurBrun, orange
  • Matériau des coutures Kevlar
  • Unité de vente Paire
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Couleur du dos du gant Orange/jaune
  • Matériau du dos (gants) Cuir de porc
  • Série Ironclad EXO
  • Taille - Numérique 10
  • Classement EN 388 3121
  • Procédé de paume en cuir Tannage
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 2
  • Country of Origin Chine (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list