!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR, TG(10), TEMPÉRATURE MIN 20 ° F, NIVEAU ANSI DE COUPURES A1, GANT DE CONDUCTEUR

GANTS EN CUIR, TG(10), TEMPÉRATURE MIN 20 ° F, NIVEAU ANSI DE COUPURES A1, GANT DE CONDUCTEUR

IRONCLAD

GANTS EN CUIR, TG(10), TEMPÉRATURE MIN 20 ° F, NIVEAU ANSI DE COUPURES A1, GANT DE CONDUCTEUR close
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
GANTS EN CUIR, TG(10), TEMPÉRATURE MIN 20 ° F, NIVEAU ANSI DE COUPURES A1, GANT DE CONDUCTEUR

GANTS EN CUIR, TG(10), TEMPÉRATURE MIN 20 ° F, NIVEAU ANSI DE COUPURES A1, GANT DE CONDUCTEUR

IRONCLAD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $47.18 / PAIRE
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
  • N° article WWG49GV19
  • N° de modèle du manufacturier G-EHVIP-05-XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.638 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir Ironclad oranges/jaunes TG, haute visibilité, en polyester/TPR/cuir de cochon. Dotés de coutures en Kevlar et de pouces en aile. Homologués ANSI/ISEA niveau A1 résistance aux coupures/niveau 3 résistance aux perforations. Couvrent l’intégralité des doigts, dotés de manchettes en tricot et homologués EN 388 avec une résistance 3121. Rembourrage aux articulations et partie arrière hautement visible.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEAA1
  • Matériau des couturesKevlar
  • Unité de ventePaire
  • NormesEN 388
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Matériau d'isolation des gantsHeatKeep
  • Matériau de la doublure du gantPolyester
  • Résistant à l'huileNon
  • Couleur du dos du gantOrange/jaune
  • Matériau du dos (gants)Nylon
  • Catégorie EPI pour éclat d'arc électrique0
  • Taille - alphabétiqueTG
  • Caractéristiques de haute visibilitéSupport haute visibilité
  • Poids d'isolation de gant150 g
  • Couleur de la paumeBeige
  • Couleur de la manchetteOrange
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Procédé de paume en cuirGrains
  • Support réflectifOui
  • Longueur de poignet3 po
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • Force de perforation ANSI/ISEA82 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Couverture des doigts Doigt complet
  • Isolation Oui
  • Revêtement en cuir Paume en cuir
  • Longueur du gant 12 3/16 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Style de manchette Tricot
  • Qualité de cuir Standard
  • Arbre d'entraînement 20 degrés F
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité, poignets rembourrés
  • Matériau de paume Peau de porc
  • Série Haute visibilité
  • Taille - Numérique 10
  • Matériau de protection des jointures Caoutchouc thermoplastique
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Matériau de poignet Nylon
  • Classement EN 388 3121
  • Coupe de gant Américaine
  • Construction du gant Coupé-cousu
  • Nb de paires par paquet 28
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA 2500
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur Orange, jaune
  • Pays d’origine Variable (sous réserve de modification)