!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS EN CUIR,M(8),CUIR DE CHÈVRE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,SANS DOUB,HAUTE VIS,12PQT

GANTS EN CUIR,M(8),CUIR DE CHÈVRE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,SANS DOUB,HAUTE VIS,12PQT

SUPERIOR GLOVE

GANTS EN CUIR,M(8),CUIR DE CHÈVRE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,SANS DOUB,HAUTE VIS,12PQT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANTS EN CUIR,M(8),CUIR DE CHÈVRE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,SANS DOUB,HAUTE VIS,12PQT

GANTS EN CUIR,M(8),CUIR DE CHÈVRE HAUT DE GAMME,DOIGT ENTIER,SANS DOUB,HAUTE VIS,12PQT

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $12.51 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article SUG378GAHVBM
  • N° de modèle du manufacturier 378GAHVBM
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.0 lb

Informations sur le produit

Gants en cuir Superior Endura 378GAHVB blancs/jaunes de taille moyenne en cuir de chèvre. De plus, ils sont dotés de coutures en polyester/coton et de pouces ailés. Ils sont homologués ANSI/ISEA niveau 3 résistance aux perforations. Couverture intégrale des doigts, manchettes à enfiler froncées, et dos hautement visible.

Spécifications techniques

  • ArticleGant en cuir
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Revêtement en cuirPleine peau
  • Style de main du gantGauche et droite
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Couleur du dos du gantLime
  • Matériau du dos (gants)Cuir de chèvre
  • SérieEndura 378GAHVB
  • Taille - Numérique8
  • Paume - double épaisseur de fibreNon
  • Coupe de gantAméricaine
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
  • Force de perforation ANSI/ISEA79 N
  • Style de protection des mains Gant
  • Matériau des coutures Coton, polyester
  • Longueur du gant 10 po
  • Style de pouce Juxtaposé
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Résistant à l'huile Non
  • Caractéristiques du gant Haute visibilité
  • Matériau de paume Peau de chèvre
  • Taille - alphabétique M
  • Caractéristiques de haute visibilité Support haute visibilité
  • Couleur de la paume Blanc
  • Support réflectif Oui
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA 3
  • Couleur Blanc, jaune
  • Pays d’origine Pakistan (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande