!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANT CONDUCTEUR, POUCE TRAPEZOÏDAL, MANCHETTE 2PO, TG M/8, BG, CUIR VACHE PREMIÈRE QUALITÉ, PR

GANT CONDUCTEUR, POUCE TRAPEZOÏDAL, MANCHETTE 2PO, TG M/8, BG, CUIR VACHE PREMIÈRE QUALITÉ, PR

BOB DALE

GANT CONDUCTEUR, POUCE TRAPEZOÏDAL, MANCHETTE 2PO, TG M/8, BG, CUIR VACHE PREMIÈRE QUALITÉ, PR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
GANT CONDUCTEUR, POUCE TRAPEZOÏDAL, MANCHETTE 2PO, TG M/8, BG, CUIR VACHE PREMIÈRE QUALITÉ, PR

GANT CONDUCTEUR, POUCE TRAPEZOÏDAL, MANCHETTE 2PO, TG M/8, BG, CUIR VACHE PREMIÈRE QUALITÉ, PR

BOB DALE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $18.78 / PAIRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article ALG2011582MEDPK
  • N° de modèle du manufacturier 20-1-1582-M-K
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181504
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Informations sur le produit

Assurez-vous que vos mains sont en sécurité dans ces gants de conducteur en cuir de vache de qualité supérieure durables. La manchette froncée de 2 pouces les rend faciles à enfiler et les pouces trapézoïdaux permettent une facilité de mouvement. Cette paire de taille M/8 et de couleur beige est vendue individuellement.

Spécifications techniques

  • ArticleGants en cuir
  • Niveau de chauffage ANSI/ISEASans objet
  • Couverture des doigtsDoigt complet
  • Style de main du gantAmbidextre
  • Style de manchetteBouillonnée, à enfiler
  • Qualité de cuirPremière qualité
  • Série20
  • Évalué pour une protection contre les chocs EN 388Non
  • Construction du gantCoupé-cousu
  • Longueur de poignet2 po
  • Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
  • Style de protection des mains Gant
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA Non déterminé
  • Longueur du gant 9 po
  • Style de pouce Rapporté
  • Matériau de la doublure du gant Non doublé
  • Matériau du dos (gants) Nylon
  • Paume - double épaisseur de fibre Non
  • Coupe de gant Américaine
  • Support réflectif Oui
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA Non déterminé
  • Couleur Beige
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande