Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,15 amps, tension de 5,1VCA, une puissance de 0,765W, un culot miniature à baïonnette (BA9S), une lumière blanche, huit lumens, une température de couleur de 2400 K et une durée de vie nominale de 100 heures.
Spécifications techniques
ArticleAmpoule incandescente
Boîtier d'ampouleVerre
Fini de l'ampouleTransparente
Lumens8 lm
Résistance à l'éclatementNon
Tension (V)5 1 VCA
Durée de vie nominale100 h
Pour luminaires fermésNon
Couleur de lumièreBlanc
Longueur hors tout1 1/16 po
Ampères0,15 A
Type de culot d'ampouleMiniature, baïonnette (BA9s)
Forme de l'ampouleG4-1/2
Température de couleur2 400 K
Type de lampe (éclairage)Incandescence
Numéro de série503
Puissance (W)0,765 W
Intensité réglableNon
Trois intensitésNon
Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
Diamètre de l'ampoule1/2 po
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 31,10 $
/ PAQUET
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: