!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE 161 WITH PC TROU NOIR

AMPOULE 161 WITH PC TROU NOIR

LUMAPRO

AMPOULE 161 WITH PC TROU NOIR close
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
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE. Voir l’article de remplacement
Désolé, ce produit n’est plus disponible en ligne. Voir l’article de remplacement.
AMPOULE 161 WITH PC TROU NOIR

AMPOULE 161 WITH PC TROU NOIR

LUMAPRO

Prix en liquidation :
$3.00 / PAQUET de 10

Votre prix : 12,01 $ / PAQUET de 10
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
  • N° article CEC3EHJ9
  • N° de modèle du manufacturier 3EHJ9
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101622
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule à incandescence miniature
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Lumens13 lm
  • Numéro de sériePC161
  • Puissance (W)2,66 W
  • Pour luminaires fermésNon
  • Utilisation intérieure/extérieureIntérieur
  • NormesConforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule13/32 po
  • Type de culot d'ampoule Douille, circuit imprimé (W2.1X9.2d)
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Tension (V) 14 V CA
  • Durée de vie nominale 4 000 h
  • Trois intensités Non
  • Longueur hors tout 1 7/64 po
  • Ampères 190 mA