!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CIRCUIT IMPRIMÉ, T3¼, PC161, 14VCA, 2,66W, PQ10

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CIRCUIT IMPRIMÉ, T3¼, PC161, 14VCA, 2,66W, PQ10

LUMAPRO

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CIRCUIT IMPRIMÉ, T3¼, PC161, 14VCA, 2,66W, PQ10 close
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
AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CIRCUIT IMPRIMÉ, T3¼, PC161, 14VCA, 2,66W, PQ10

AMPOULE INCANDESCENTE MINIATURE, CIRCUIT IMPRIMÉ, T3¼, PC161, 14VCA, 2,66W, PQ10

LUMAPRO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $17.87 / CHAQUE
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
  • N° article WWG3EHJ9
  • N° de modèle du manufacturier PC161-10PK
  • N° de classification normalisée des produits et services 39101612
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Informations sur le produit

Ampoule incandescente conforme aux normes : 2012 LLES. 0,19A, tension de 14VCA, 2,66W, culot à circuit imprimé, lumière blanche, 13 lumens: température de couleur de 2251K et durée de vie nominale de 4000h.

Spécifications techniques

  • ArticleAmpoule incandescente
  • Boîtier d'ampouleVerre
  • Fini de l'ampouleTransparente
  • Lumens13 lm
  • Résistance à l'éclatementNon
  • Tension (V)14 V CA
  • Durée de vie nominale4 000 h
  • Pour luminaires fermésNon
  • Couleur de lumièreBlanc
  • Longueur hors tout1 7/64 po
  • Ampères0,19 A
  • Type de culot d'ampoule Circuit imprimé
  • Forme de l'ampoule T3-1/4
  • Température de couleur 2 251 K
  • Type de lampe (éclairage) Incandescence
  • Numéro de série PC161
  • Puissance (W) 2,66 W
  • Intensité réglable Non
  • Trois intensités Non
  • Utilisation intérieure/extérieure Intérieur
  • Normes Conforme aux normes énergétiques de la législation sur l'éclairage de 2012
  • Diamètre de l'ampoule 3/8 po