Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Gants en tricot MCR Safety CuTPRo Steelcore 2 9350 blancs de taille TG fabriqués en polyester/acier inoxydable. Non enduits avec des coutures en polyester/coton et des pouces droits. Homologués ANSI/ISEA niveau A8 résistance aux coupures/niveau 0 résistance aux perforations. Dotés de poignets en tricot.
Spécifications techniques
ArticleGant tricoté
Style de gantTricot
Résistance à l'abrasion ANSI/ISEANon testé
NormesANSI 105
Double trempageNon
Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
Sans latexNon
Taille - Numérique10
Longueur du gant12,25 po
Fini de l'enduit du gantLisse
SérieSteelcore II
Compatible avec les écrans tactilesNon
Cycles d'abrasion ANSI/ISEA0
Résistance aux perforations ANSI/ISEA0
Matériau de paumeSteelcore
Résistance aux coupures ANSI/ISEAA8
Matériau en tricotSteelcore II
Style de protection des mainsGant
Style de main du gantAmbidextre
Performance du gantUsage général
Style de manchetteTricot
Comprend un entredoigt-index renforcéNon
Taille - alphabétiqueTG
Construction du gantTricot sans coutures
Arbre d'entraînementNon classé
ÉpaisseurCal. 7
Sans siliconeNon
Force de perforation ANSI/ISEA0
CouleurBlanc
Pays d’origineMexique
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,52 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: