!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A8 ANSI,NON ENDUIT,PEHP,10GA

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A8 ANSI,NON ENDUIT,PEHP,10GA

SUPERIOR GLOVE

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A8 ANSI,NON ENDUIT,PEHP,10GA close
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
GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A8 ANSI,NON ENDUIT,PEHP,10GA

GANTS RÉSISTANTS AUX COUPURES,TG(10),RÉSISTANCE AUX COUPURES DE NIVEAU A8 ANSI,NON ENDUIT,PEHP,10GA

SUPERIOR GLOVE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $10.00 / CHAQUE
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
  • N° article SUGS10SXB/XL
  • N° de modèle du manufacturier S10SXB/XL
  • N° de classification normalisée des produits et services 46181536
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.18 lb

Informations sur le produit

Gants bleus en tricot Superior Sure S10SX TG résistants aux coupures composés de PEHD. Non doublés et homologués ANSI/ISEA niveau A8 résistance aux coupures. Avec des manchettes en tricot, compatibles avec les écrans tactiles.

Spécifications techniques

  • ArticleGant résistant aux coupures
  • Style de gantTricot
  • Résistance à l'abrasion ANSI/ISEA3
  • NormesANSI/ISEA 105-2016
  • Double trempageNon
  • Matériau de l'enduit du gantSans revêtement
  • Sans latexOui
  • Taille - Numérique10
  • Longueur du gant10 po
  • Matériau de la doublure du gantNon doublé
  • Caractéristiques du gantCompatible avec les écrans tactiles
  • Compatible avec les écrans tactilesOui
  • Cycles d'abrasion ANSI/ISEA2 500
  • CouleurBleu
  • Résistance aux coupures ANSI/ISEA A8
  • Matériau en tricot PEHD
  • Style de protection des mains Gant
  • Style de main du gant Ambidextre
  • Performance du gant Usage général
  • Style de manchette Tricot
  • Comprend un entredoigt-index renforcé Non
  • Taille - alphabétique TG
  • Construction du gant Tricot sans coutures
  • Arbre d'entraînement Non classé
  • Épaisseur Cal. 10
  • Sans silicone Non
  • Grammes de coupe ANSI/ISEA 5418
  • Matériau de paume PEHD
  • Pays d’origine Canada (sous réserve de modification)