!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TR PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLAVETTE, PLASTIQUE, MANDRIN DE ⅜ PO, 0 À 1 500 TR/MIN, 20 V CC, 1,3 AH

TR PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLAVETTE, PLASTIQUE, MANDRIN DE ⅜ PO, 0 À 1 500 TR/MIN, 20 V CC, 1,3 AH

DEWALT

TR PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLAVETTE, PLASTIQUE, MANDRIN DE ⅜ PO, 0 À 1 500 TR/MIN, 20 V CC, 1,3 AH close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
TR PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLAVETTE, PLASTIQUE, MANDRIN DE ⅜ PO, 0 À 1 500 TR/MIN, 20 V CC, 1,3 AH

TR PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLAVETTE, PLASTIQUE, MANDRIN DE ⅜ PO, 0 À 1 500 TR/MIN, 20 V CC, 1,3 AH

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $259.43 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDCD710S2
  • N° de modèle du manufacturier DCD710S2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112703
  • PAGE DU CATALOGUE # 232
  • Poids à l’expédition 4.88 lb

Informations sur le produit

Cette trousse de perceuse-visseuse rechargeable sans fil sous-compacte 12V Max est dotée d’un mandrin en plastique sans clavette de ⅜ po et d’une poignée pistolet. Elle dispose de deux réglages à vitesse variable de 0 à 1 500 tr/min et d’un embrayage mécanique. La trousse fonctionne à 20 V CC et mesure 7½ po de longueur totale. Elle comprend un outil nu, deux batteries de 1,3 ampère-heure et un chargeur.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de perceuse sans fil
  • Taille de mandrin3/8 po
  • Classe de perceuse sans filSous-compacte
  • Style d'embrayageMécanique
  • Vitesse minimale0 TR/MIN
  • Nombre de réglages d'embrayage15 Modes de perceuse et plus
  • Nombre de piles incluses2
  • Série de la batterie12 V MAX
  • Chargeur inclusCharger inclus
  • Type de commandeDéclencheur
  • Système de suivi de l'outilNon
  • Longueur hors tout7 1/2 po
  • Couple max.Non précisé
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Matériau du mandrin Plastique
  • Type de mandrin de perceuse Sans clé
  • Vitesse maximale 1 500 tr/min
  • Nombre de réglages de la vitesse 2
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil (1) outil seul, (2) batteries, (1) chargeur
  • Capacité de la batterie (2) 1,3 Ah
  • Tension (V) 12 VCC
  • Type de manche/poignée Poignée-pistolet
  • Lumière intégrée Oui
  • Poids de l'outil 2,4 lb
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Pays d’origine Mexique (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande