!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLÉ, ⅜ PO, POIGNÉE PISTOLET, 2 VITESSES, 1 300 TR/MIN, 12 V

PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLÉ, ⅜ PO, POIGNÉE PISTOLET, 2 VITESSES, 1 300 TR/MIN, 12 V

BOSCH

PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLÉ, ⅜ PO, POIGNÉE PISTOLET, 2 VITESSES, 1 300 TR/MIN, 12 V close
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
PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLÉ, ⅜ PO, POIGNÉE PISTOLET, 2 VITESSES, 1 300 TR/MIN, 12 V

PERCEUSE/VISSEUSE, SANS FIL, SANS CLÉ, ⅜ PO, POIGNÉE PISTOLET, 2 VITESSES, 1 300 TR/MIN, 12 V

BOSCH

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $292.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article BOSPS31-2A
  • N° de modèle du manufacturier PS31-2A
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111603
  • PAGE DU CATALOGUE # 251
  • Poids à l’expédition 4.47 lb

Informations sur le produit

Cette perceuse-visseuse sans fil avec mandrin sans clé de ⅜ pouces fonctionne à 12 V et possède une poignée pistolet. Elle dispose de deux réglages variables, d’un embrayage réglable avec plus de 20 réglages de perçage, d’une vitesse maximale de 1 300 tr/min et d’un couple maximal de 265 lb-pi. Les mesures de la perceuse comprennent un sac de transport, deux batteries 12 V Max lithium-ion 2 Ah et deux embouts de vissage.

Spécifications techniques

  • ArticleTrousse de perceuse sans fil
  • Plage de couple0 à 265 po-lb
  • Taille de mandrin3/8 po
  • Classe de perceuse sans filCompact
  • Style d'embrayageRéglable
  • Vitesse minimale350 tr/min
  • Nombre de réglages de la vitesse2
  • Contenu de la trousse d'outil sans fil(1) outil seul, (2) batteries, (1) chargeur
  • Capacité de la batterie(2) 2 Ah
  • Tension (V)12 VCC
  • Type de manche/poignéePoignée-pistolet
  • Lumière intégréeOui
  • Poids de l'outil2,6 lb
  • Marque de l'outilBosch
  • Source d'alimentation Sans fil
  • Couple min. 0 po-lb
  • Matériau du mandrin Métal/plastique
  • Type de mandrin de perceuse Sans clé
  • Vitesse maximale 1 300 tr/min
  • Vitesse variable Oui
  • Nombre de réglages d'embrayage 20 Modes de perceuse et plus
  • Nombre de piles incluses 2
  • Série de la batterie 12 V
  • Chargeur inclus Charger inclus
  • Type de commande Déclencheur
  • Système de suivi de l'outil Non
  • Longueur hors tout 7 po
  • Couple max. 265 po-lb
  • Pays d’origine Malaisie (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Produit rechargeable