!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PLQ S/PVT CNT,PVT,CTCHC,5 PO,440 LB

ROUL PLQ S/PVT CNT,PVT,CTCHC,5 PO,440 LB

APPROVED VENDOR

ROUL PLQ S/PVT CNT,PVT,CTCHC,5 PO,440 LB close
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
ROUL PLQ S/PVT CNT,PVT,CTCHC,5 PO,440 LB

ROUL PLQ S/PVT CNT,PVT,CTCHC,5 PO,440 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.27 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5VF71
  • N° de modèle du manufacturier TSK 125 GR2H
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.15 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale440 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement de précision à billes
  • Configuration des trous, montage latéralA
  • Diamètre de boulon de montage3/8 po
  • Non marquant(e)Non
  • Forme de rouletteStandard
  • ApplicationRoulettes sans pivot central
  • Couleur du noyauArgent
  • ComprendDéflecteur à graisse supérieur
  • Construction de la roulette pivotanteSans pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de rouletteBilles, simple
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Caoutchouc
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Aluminium
  • Type de frein de roulette Pas de frein inclus
  • Nb de roues 1
  • Pare-fils inclus Non
  • Matériau du cadre de roulette Acier
  • Finition du cadre Zinc
  • Normes ICWM
  • Type de blocage de roulette Sans blocage
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)