!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ROUL PLQ S/PV CNT,PVT,PHNLQ,5 PO,1000 LB

ROUL PLQ S/PV CNT,PVT,PHNLQ,5 PO,1000 LB

APPROVED VENDOR

ROUL PLQ S/PV CNT,PVT,PHNLQ,5 PO,1000 LB close
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
ROUL PLQ S/PV CNT,PVT,PHNLQ,5 PO,1000 LB

ROUL PLQ S/PV CNT,PVT,PHNLQ,5 PO,1000 LB

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $138.88 / CHAQUE
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
  • N° article WWG5VF72
  • N° de modèle du manufacturier P25S-PH050R-14
  • N° de classification normalisée des produits et services 31162701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleRoulette à plaque
  • Capacité nominale1 000 lb
  • Sous-type de roulettePivotante
  • Type de roulement de moyeuRoulement à rouleaux
  • Configuration des trous, montage latéralB
  • Espacement entre trous de boulon (intérieur)3 po x 3 po
  • Type de frein de roulettePas de frein inclus
  • Nb de roues1
  • Pare-fils inclusNon
  • Matériau du cadre de rouletteAcier
  • Finition du cadreZincage
  • NormesICWM
  • Type de blocage de rouletteSans blocage
  • Diamètre de roue 5 po
  • Largeur de roue 2 po
  • Matériau de roue/bande de roulement Phénolique
  • Taille de plaque de roulette 4 po x 4-1/2 po
  • Matériau du moyeu de la roue Phénolique
  • Diamètre de boulon de montage 3/8 po
  • Non marquant(e) Oui
  • Forme de roulette Standard
  • Application Roulettes sans pivot central
  • Couleur du noyau Noir
  • Comprend Déflecteur à graisse supérieur
  • Construction de la roulette pivotante Sans pivot d'attelage
  • Chemin de roulement de roulette Billes, simple
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)